研磨材 :「トイ」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185
砥石寸法(mm)70×10×6
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)1.4
粒度100
砥材A
適合材金属、木材など
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断
粒度#80
厚さ(mm)2.2
砥材CC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
砥石寸法(mm)70×10×6
全長(mm)180
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
全長(mm)180
セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本
砥石寸法(mm)70×10×6
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)32
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)1.5
入数(枚)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
主要切断材料鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
縦(mm)120
横(mm)70
適合材金属、木材など
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#100
砥材GC材
外径(Φmm)100
砥粒GC
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材非鉄
1枚
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨
厚さ(mm)13
穴径(Φmm)12.7
粒度#80
砥材WA材
外径(Φmm)100
砥粒WA
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属
1枚
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
外径×長さL(Φ×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3
粒度#220
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
適合材炭素鋼・合金鋼
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)3
粒度#60
適合材ステン・一般金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6.35
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材ステンレス
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)22
厚さ(mm)0.5
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質電着ダイヤ
粒度#180
厚さ(mm)1
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
適合材石、ガラス、貝殻等
外径(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
外径(mm)4
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断
厚さ(mm)2
砥材A材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料各種金属
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能
軸径(Φmm)3
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。