13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックスペーパコーンカップ
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 適合材木材、樹脂、金属 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1個ほか
619 税込681
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 幅(mm)20 長さ(mm)20 砥材A材 適合材金属、木材
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 適合材木材・金属・石材 材質ゴム 長さ(mm)20 形状円筒 直径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
859 税込945
当日出荷

サンフレックスサンダーホイル
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 長さ(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 形状円筒 材質 適合材木材・金属・石材
1個
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 軸径(Φmm)6 高さ(mm)35 外径(mm)14 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状ヤスリ目 適合材木材
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材
1本
489 税込538
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3 長さ(mm)10 直径(Φmm)6 材質HSS材チタンコーティング 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスミニマイクロサンダー
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 厚さ(mm)20 粒度#120 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属、木材
1本
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります