回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
内径(mm)6.3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
入数(個)10
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
内径(mm)12.7
入数(個)10
1袋(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属・木材
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
長さ(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
形状円筒
材質紙
適合材木材・金属・石材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)6
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
ヤスリ部形状クロスカッター目
適合材木材・金属
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)10
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1枚
¥869
税込¥956
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
砥材A材
適合材金属、木材
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
高さ(mm)10
外径(mm)5
軸径(Φmm)3
形状先切円錐型
ヤスリ部形状カッター目
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。