研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属等
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
外径(mm)38
適合専用パットNo.4361用
材質フェルト
直径(Φmm)38
1パック(4枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属等
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
軸径(Φmm)3
長さ(mm)15
仕様研磨剤含浸
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材貝殻、石材、貴金属
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
材質フェルト
形状円筒型
許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000
軸六角軸
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質フェルト(ソフト)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質フェルト(ハード)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。