研磨材 :「3mm軸」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本 軸径(Φmm)3
1セット
7,598 税込8,358
6日以内出荷

Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本 軸径(Φmm)3
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。 外径(mm)34 軸径(Φmm)3 材質樹脂 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
899 税込989
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 材質フェルト 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)4 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 粒度#220
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)3 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)35 軸径(Φmm)3 セット内容ホルダー 1枚、替ディスクΦ38mm(#80、#120、#320) 各1枚 材質 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材・金属・石材 外径(mm)35
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)5.5 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 適合材木材・金属・石材 材質ゴム 長さ(mm)20 形状円筒 直径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
859 税込945
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付フェルトパフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)7 長さ(mm)15 材質フェルト 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
829 税込912
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。 軸径(Φmm)3 長さ(mm)15 仕様研磨剤含浸 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材貝殻、石材、貴金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

サンフレックス軸付砥石 金属用 PA材
寸法(mm)【軸】Φ3×30 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)20(溝付) 外径(Φmm)10 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)20 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)6 高さ(mm)17 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1本
299 税込329
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス研磨ラバーバフ
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)25mm 長さ(mm)3 材質ウレタン 形状ホイール型 粒度#400 許容回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
429 税込472
当日出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)4.8 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)20 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 形状円筒型 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)4.8
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)30 厚さ(mm)3 材質ゴム砥石 粒度#400 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
429 税込472
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に 材質【砥石】GC グリーン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフレックスサンダーバフΦ20
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材
1枚
539 税込593
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。
用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに 軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 材質フェルト 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセット セット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472 軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石) 適合材ガラス細工
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材
1本
489 税込538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状砲弾型 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)6.4
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)4
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)6
1袋(10本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります