回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)6
材質フェルト
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥549
税込¥604
当日出荷
ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。
研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
適合材金属
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
軸径(Φmm)6
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属等
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質真鍮
形状ホイール型
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属等
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
外径×長さL(Φ×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1
軸径(Φmm)6
粒度#180
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ホイール型
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質タンピコ
適合材各種ワーク材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)6
高さ(mm)35
外径(mm)14
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状ヤスリ目
適合材木材
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)50
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(mm)0.25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
材質ゴム
直径(Φmm)125
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質真鍮線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(mm)0.2
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)50
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質ステン線
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
線径(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2
適合材金属、木材
1本
¥689
税込¥758
欠品中
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材ステン・一般金属
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)
材質ゴム、サンドペーパー
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)100
セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)50
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属、木材
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
セット内容No.3512、No3514、No.3515
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)100
厚さ(mm)10
軸径(Φmm)6
材質キンセン
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
線径(mm)0.25
1枚
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
1
2
3
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。