研磨材 :「ガラス研磨」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化セリウムを配合し、鏡の汚れやガラスの小傷を薄く目立たなくします。鏡に付着した水垢などの汚れを落とします。ガラス製品の小傷を薄く目立たなくします。研磨剤をウエスなどに付着させ、汚れや傷が目立たなくなるまでこすります。
用途鏡の水垢落し、ガラスの小傷落し。 仕様水溶性 成分酸化セリウム、水、活性剤、増粘剤 内容量(mL)50 適合材
1個(50mL)
989 税込1,088
当日出荷

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm)15 幅(mm)(砥石部)5 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 軸径(Φmm)3 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど 材質酸化アルミニウム・合成ゴム
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 軸径(Φmm)3 長さ(mm)20 幅(mm)(砥石部分)8 粒度WA180 適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。 プレート寸法(mm)23×59×5 適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。
用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など) 寸法(縦×横)(mm)200×100 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。 粒度300番相当 形状両刃
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。 適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など 材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

#2500 ナイロンタワシ 極細目 SK11 動画あり
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。 粒度2500 寸法(mm)150×230 目の粗さ極細目
1個
419 税込461
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります