研磨材 :「切断砥石 金属用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒C
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。
適合材ステンレス鋼・鉄
仕様砥材・粒度・硬度:WA36M
タイプディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15
最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)125
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)80
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)22
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)180
砥粒GC
適合材石材
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼
粒度30
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)107
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
砥材A46P
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
寸法(mm)165.2.2×20
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
硬度AC30T
対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1
内径(Φmm)15
砥材C60S
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
厚さ(mm)2.2
砥材AC30T
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)147
対応機種電気丸鋸
適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径(Φmm)15
砥材AZ60Q
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。
適合ディスクグラインダー専用
材質結合剤:BF
粒度46
厚さ(mm)6
砥材46L
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。