研磨材 :「切粉」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDW-1 ダイヤモンドカッター SK11 動画あり
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。 外径(Φmm)107 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1.8 仕様乾式専用 対応機種ディスクグラインダー100mm ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)14500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

301811 ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1 SK11 動画あり
基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。 ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。 外径D(Φmm)107 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック等 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ダイヤモンドカッター 石材用 SK11 動画あり
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。 適合電動工具ディスクグラインダー100mm 適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石) ダイヤ層幅(mm)7
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 仕様木彫工芸用 種別波目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。 適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど 形状 全長(mm)200 仕様竹・樹脂用 種別Fカット目
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 仕様木質超仕上 種別極細波目
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。
用途鉄、軽金属などのの研磨作業。 仕様金属細工用 種別大荒目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。表と裏で2種類の加工が出来ます。単目なのできれいな仕上がりです。
用途鉄、軽金属、樹脂などの研磨作業。 仕様金属仕上用 種別荒目/中目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング