絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,242)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,072)
  • TRUSCO(655)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(488)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(348)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(3)
  • 60(7)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 150(2)
  • 180(5)
  • 220(2)
  • 240(4)
  • 400(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(19)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(14)
  • セラミックス(4)
  • タイル(3)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(4)
  • 木工(10)
  • 樹脂(10)
  • (1)
  • 石材(7)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(1)
  • (11)
  • 銅・真鍮(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 真鍮線RELIEF(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線RELIEF(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
マジックバフ RELIEFマジックバフRELIEF(29件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
薄型ダイヤモンドカッター RELIEF薄型ダイヤモンドカッターRELIEF(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
サンディングネット RELIEFサンディングネットRELIEF(3件のレビュー)
639税込703
1セット(3枚)
当日出荷
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。基材ポリエステルクロス種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材A材タイプ乾式/湿式兼用砥粒A材適合材木材、金属、樹脂
六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(鋼線)RELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイールRELIEF(11件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
電着ダイヤモンドカッター RELIEF電着ダイヤモンドカッターRELIEF(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石RELIEF(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
粒度#100外径(Φmm)75穴径(Φmm)10厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600砥粒WA材
ダイヤモンドミニカッター RELIEFダイヤモンドミニカッターRELIEF(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)ほか
当日出荷
筒型・カップ型・ホイル型の3種類の研磨素材に合わせ、ブラシ素材も、ブタ毛・真鍮線・鋼線・フェルトバフをセットしました。
用途タイル・ガラス・石片・貝ガラ・陶磁器・銅板・アルミその他の切断に。
ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEFダイヤモンドカッター T面刃RELIEF(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層幅(mm)25
マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) RELIEFマジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)RELIEF(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。外径(mm)125軸径(Φmm)6付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
交換ペーパー PS-105W用 RELIEF交換ペーパー PS-105W用RELIEF
399税込439
1セット(5枚)
当日出荷
精密軸付砥石 RELIEF精密軸付砥石RELIEF
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
超硬ダイヤシャープナー RELIEF超硬ダイヤシャープナーRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15幅(mm)(ダイヤ部片面)20
六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mm RELIEF六角軸ポリッシャー4点セットΦ125mmRELIEF
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。トラスコ品番388-4862軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
軸付フェルトバフ RELIEF軸付フェルトバフRELIEF
879税込967
1セット(2本)ほか
当日出荷
環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
フェルトバフ 純毛 RELIEFフェルトバフ 純毛RELIEF
799税込879
1セット(2枚)
欠品中
汚れ取り・拭き取りに!研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。基材純毛タイプ乾式用サイズ(mm)240×93種別クランプ式寸法(mm)240×93適合材金属、木材、樹脂、石材など
MHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフ RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用フェルトバフRELIEF(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途樹脂系や金属などの表面仕上げ向け適合MHG-075
フェルトディスク RELIEFフェルトディスクRELIEF(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
汚れ取り・拭き取り・研磨剤をつけて磨くことで金属の鏡面研磨ができます。 工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
用途ディスクグラインダー用外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5厚さ(mm)14材質羊毛フェルト最高回転数(min-1[r.p.m])12500
ダイヤモンド砥石 RELIEFダイヤモンド砥石RELIEF
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
ブレにくいカップブラシ RELIEFブレにくいカップブラシRELIEF
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
軸付フェルトバフ Φ6mm軸 RELIEF軸付フェルトバフ Φ6mm軸RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
軸径(Φmm)Φ6
六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼 RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目 炭素工具鋼RELIEF
759税込835
1個
当日出荷
用途万能切削用 加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に。 電気ドリル、フレキシブルシャフト用許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
ダイヤビット組 RELIEFダイヤビット組RELIEF
499税込549
1セット(4本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)2.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 カップブラシ 真鍮線RELIEF(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30適合材各種金属
カップサンダー RELIEFカップサンダーRELIEF(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!外径(Φmm)100刃厚(mm)6ダイヤ層厚さ(mm)6穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッター最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15
布バフパット PRS-001ランダムサンダー用 RELIEF布バフパット PRS-001ランダムサンダー用RELIEF
399税込439
1個
3日以内出荷
ランダムサンダー(PRS-001)専用の交換用布バフパットです。特に金属の仕上げ研磨に。
用途特に金属の仕上げ研磨に。材質適合径(Φmm)125
ダイヤモンドカッター RELIEFダイヤモンドカッターRELIEF
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に!外径(mm)Φ105穴径(mm)Φ20/Φ15
ラバーパット RELIEFラバーパットRELIEF
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクグラインダー用ペーパー(Φ100mm用です)仕様ロックナット付きサイズ(mm)Φ75
六角軸 筒型ブラシ RELIEF六角軸 筒型ブラシRELIEF
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。
用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材