インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ75
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ85
用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。
軸径(Φmm)2.35
セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。