インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。
基材ポリエステルクロス
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥材A材
タイプ乾式/湿式兼用
砥粒A材
適合材木材、金属、樹脂
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ75
用途金属のサビ、塗装、バリ落とし、下地研磨、木材の研磨、研削用
ねじ径(mm)M10/P1.5
呼び径(mm)Φ85
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状イバラ目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
サイズ(mm)228×93
砥材A
タイプ乾式用
基材綿布
適合材金属、木工
目詰まり防止加工をしているので、安定した研磨作業が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
砥材A
基材クラフト紙
タイプ乾式用
サイズ(mm)228×93
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥粒A材
適合材金属、合板、木材など
耐摩耗性に優れた高級両側刃60P採用!
2回研磨を施しており切断面がきれいな仕上り!
ヒズミが出にくい強靭なハードボディーを採用!
用途両側研磨、木材・合板用(造作向)
内径(mm)Φ20/Φ15(マキタ、リョービ)
刃厚(mm)1.6
付属品ワッシャー Φ19mm(日立)
刃数60
水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な3枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。
砥材CC
基材クラフト紙(ラテックス処理)
タイプ乾式/湿式兼用
サイズ(mm)228×93
種別クランプ式
寸法(mm)228×93
砥粒CC
適合材金属、木材、樹脂、石材など
用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。
軸径(Φmm)2.35
セット内容ブタ毛・真鍮。鋼線
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。