ビニールウォレット. RS Pro 精密やすり. RS PRO のこの精密やすり 12 本セットは、精密作業に最適です。この高品質セットには、さまざまなプロファイルが含まれており、金属、木材、さらには石材の詳細な成形や平滑化が可能です。 12 種類の独自の部品により、加工物や材料から少量の材料を除去する必要があるほぼすべての用途で汎用性を発揮します。プロでも愛好家でも、このニードルヤスリコレクションには、必要なものがすべて揃っており、ビニールウォレット入りで提供されます。 キットの内容 このスイス式ニードルヤスリセットには、次のプロファイルが含まれています。 丸形、角形、三角形、半丸形、平形又は極薄平形、刃形、平形、両甲丸形、バレット形、こば丸形、溝切り、瓜核 特長と利点 12 種類の各種形状のスイス式ニードルヤスリ 優れた耐久性と使いやすさ 小型で繊細な用途に最適 バリ取り、チップガラス、ミラー、 Tile 、及びセラミックの固定に使用 用途情報 共柄やすりは非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形にどこでも使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1セット
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。