9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro コレット精密やすり. RS PRO の高品質ニードルヤスリハンドルは、ニードルヤスリと互換性があり、精密作業の際の細かい制御が可能です。ABS 製で、直径 2.8 → 3.5 mm の丸型シャフトと最大 100 mm の長さの黄銅製コレットチャック式精密やすりハンドルを備えています 人間工学に基づいたグリップを備えたこの設計により、標準的なニードルヤスリハンドルよりも安全性が高くなっています 特長と利点 調節可能なハンドルは、さまざまなタイプのニードルヤスリに対応できます 人間工学に基づいたグリップにより、より快適な操作が可能 高品質で長寿命 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

RS Pro Diamond ニードルヤスリセットです. RS PRO のダイヤモンドコーティングが施された産業用標準ニードルヤスリセットは、プロや愛好家に最適です。やすりは Diamond グリットでコーティングされており、タングステンカーバイド、セラミック、カーボン、ガラス、硬化スチールなど、精度と信頼性の高い素材で作業できます。 固有の形状の各 Diamond ファイル ; には、サイズの同じハンドルが付いています。コレットスタイルハンドルのスロットに差し込んで、さらに細かく制御できます(品番 734-416 などを参照)。 この 6 点セットは、便利なプラスチック製工具ポーチ入りで提供されます。 キットの内容 このキットには、 6 種類のダイヤモンドコーティングやすり(長さ 160 mm )が用意されています。 ラウンドプロファイル 半円形プロファイル 3 角形のプロファイル 正方形の形状 フラット / 極薄プロファイル ハンドプロファイル 特長と利点 ダイヤモンドコーティングされたニードルヤスリは、高耐久性を実現します 汎用性を高めるためのさまざまな形状 工具ウォレットで工具を乾燥した状態に保ち、整理します ファイルの長さは 160 mm です 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーヤスリとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 160mm個数 = 6
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 103mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 103mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。やすり用ハンドルは木材製のものもあります。
仕様やすりの種類 = やすりハンドル長さ = 95mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

ビニールウォレット. RS Pro 精密やすり. RS PRO のこの精密やすり 12 本セットは、精密作業に最適です。この高品質セットには、さまざまなプロファイルが含まれており、金属、木材、さらには石材の詳細な成形や平滑化が可能です。 12 種類の独自の部品により、加工物や材料から少量の材料を除去する必要があるほぼすべての用途で汎用性を発揮します。プロでも愛好家でも、このニードルヤスリコレクションには、必要なものがすべて揃っており、ビニールウォレット入りで提供されます。 キットの内容 このスイス式ニードルヤスリセットには、次のプロファイルが含まれています。 丸形、角形、三角形、半丸形、平形又は極薄平形、刃形、平形、両甲丸形、バレット形、こば丸形、溝切り、瓜核 特長と利点 12 種類の各種形状のスイス式ニードルヤスリ 優れた耐久性と使いやすさ 小型で繊細な用途に最適 バリ取り、チップガラス、ミラー、 Tile 、及びセラミックの固定に使用 用途情報 共柄やすりは非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形にどこでも使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ダブルカット荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブルカット荒目手動やすりをご紹介します。この高品質の一体型手動工具は、機械加工コンポーネントの材料や表面仕上げの要件の除去に最適です。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、高炭素鋼製のやすりを備えており、 Durable 性能が高く、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。 RS Pro ダブルカット荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えていて、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?吊り下げ用の穴付きソフトグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上 ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 Rapid Removal 用の荒目の粗さ 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手持ち工具の一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。 金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。この平やすりは荒目が切れているため、すばやく Rapid 取り出すことができます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro 荒目半丸形エンジニア用やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目半丸形手動やすりをご紹介します。この高品質な一体型手動工具は、さまざまな材質のバリ取りや穴の切り落としに使用します。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、丸面の両面や、高炭素鋼製のフラットフェイスを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。また、ファイルのエッジとサーフェスも端に向かってテーパーされているため、段階的なファイリングと成形が可能になります。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?平坦な面と丸みのある面の組み合わせ ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 ?穴の切り出しなど、さまざまなファイリング作業に適しています 一般的な用途 半丸形やすりは、さまざまな材料の凹形、凸形、及びフラット面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 半丸形荒目やすりは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 鉄工 産業用 配管 自動車 金属加工 ダブルカットとは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = ハーフラウンドカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります