6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proやすり5本セット、中目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。. 特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 中目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm個数 = 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 荒目半丸形エンジニア用やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目半丸形手動やすりをご紹介します。この高品質な一体型手動工具は、さまざまな材質のバリ取りや穴の切り落としに使用します。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、丸面の両面や、高炭素鋼製のフラットフェイスを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。また、ファイルのエッジとサーフェスも端に向かってテーパーされているため、段階的なファイリングと成形が可能になります。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?平坦な面と丸みのある面の組み合わせ ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 ?穴の切り出しなど、さまざまなファイリング作業に適しています 一般的な用途 半丸形やすりは、さまざまな材料の凹形、凸形、及びフラット面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 半丸形荒目やすりは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 鉄工 産業用 配管 自動車 金属加工 ダブルカットとは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = ハーフラウンドカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目丸形手やすりをご紹介します。バリ取りや各種材料の穴の拡大に使用する高品質の一体型手動工具です。. RS PRO ブランドのダブル荒目やすりをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな材料の穴開けに使用します。 RS Pro のこの業務用丸形平やすりは、高炭素含有スチール製で、耐久性と信頼性が高く Durable (寿命が長い)、さまざまな環境で使用できます。このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、凹面での作業に最適です。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?さまざまなファイリング作業や穴の切り出しに適しています 一般的な用途 丸やすりは、さまざまな材料の凹面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 丸やすりは、彫刻や宝石加工に最適ですが、次のような用途でも使用されます。 溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 複目の面とは何ですか? この場合はダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります