絞り込み
ブランド
  • ノートン(サンゴバン)
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,247)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,072)
  • TRUSCO(656)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(489)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(345)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(256)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • アイウッド(197)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 24(5)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 46(2)
  • 60(14)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 100~120(1)
  • 100~150(1)
  • 120(12)
  • 120~180(2)
  • 120~320(1)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 240(2)
  • 320(3)
  • 400(5)
  • 500(2)
  • 1000~1200(1)
  • 1200~1500(1)
適合材
  • アルミ(20)
  • ガラス(2)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(41)
  • セラミックス(3)
  • チタン・ニッケル(6)
  • 木工(9)
  • 樹脂(13)
  • (1)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
  • (44)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)切断砥石 XT イノックスノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25枚)
当日出荷
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアーノートン(サンゴバン)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン)SGブレイズ R980セラミックベルトノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
ソフトタッチ スポンジ研磨パッド ノートン(サンゴバン)ソフトタッチ スポンジ研磨パッドノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。質量(g)20
NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)NORTON ベアテックスハンドパッドノートン(サンゴバン)
2,398税込2,638
1セット(10枚)ほか
当日出荷
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
切断砥石 ウルトラ ノートン(サンゴバン)切断砥石 ウルトラノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
インデア ノートン(サンゴバン)インデアノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
材質A砥石(アルミナ質砥粒)
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
439税込483
1箱(5枚)ほか
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)切断砥石 光秀 1Gノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
86税込95
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン)NORTON A275 マジックディスクペーパーノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷
オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。外径(mm)125ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック穴タイプ7つ穴
2インチ クイックチェンジホルダー ノートン(サンゴバン)2インチ クイックチェンジホルダーノートン(サンゴバン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク軸径(Φmm)6外径(Φmm)45軸長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000トラスコ品番413-3986材質ゴム製質量(g)30使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
サンドスポンジシート ノートン(サンゴバン)サンドスポンジシートノートン(サンゴバン)
249税込274
1個
当日出荷
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジシートです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
サンドスポンジブロック ノートン(サンゴバン)サンドスポンジブロックノートン(サンゴバン)
249税込274
1個
当日出荷
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6ノートン(サンゴバン)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)仕上げフェルトディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)4仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼
アルカンサス砥石ハード ノートン(サンゴバン)アルカンサス砥石ハードノートン(サンゴバン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#4000相当
ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー REDHノートン(サンゴバン)
239税込263
1枚
当日出荷
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)
169税込186
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン)切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強ノートン(サンゴバン)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材
切断砥石 謙信 ノートン(サンゴバン)切断砥石 謙信ノートン(サンゴバン)
719税込791
1枚ほか
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3 ノートン(サンゴバン)切断・研磨・研削砥石 ウルトラ1-2-3ノートン(サンゴバン)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
NEON ストリップディスク ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスクノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1枚
欠品中
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、シリコンカーバイド。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)VTX 不織布ディスク 青ノートン(サンゴバン)
979税込1,077
1箱(2枚)
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。粒度P400番仕上り相当(細目)適合材金属付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15
SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
3,798税込4,178
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.2軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度60仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布質量(g)6使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000粒度180~320仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒質量(g)9使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)
6,798税込7,478
1セット(5枚)
当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)ヴォルテックス ブルーディスクノートン(サンゴバン)
6,998税込7,698
1セット(5枚)
当日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)外径(Φmm)100厚さ(mm)10.0粒度120~320相当硬度ミディアムトラスコ品番382-7143質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
ファイバーディスクペーパー NEON ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー NEONノートン(サンゴバン)
189税込208
1枚
当日出荷
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
ION ワイルドスピード ノートン(サンゴバン)ION ワイルドスピードノートン(サンゴバン)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
アルカンサス砥石ソフト ノートン(サンゴバン)アルカンサス砥石ソフトノートン(サンゴバン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#600相当
切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3 ノートン(サンゴバン)切断・研磨・研削砥石 ウルトラMULTI1-2-3ノートン(サンゴバン)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ) ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ)ノートン(サンゴバン)
2,098税込2,308
1箱(10枚)
当日出荷
クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)クリーニング不織布ディスク クイックチェンジノートン(サンゴバン)
3,798税込4,178
1パック(25個)
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)7.0軸長(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000粒度400仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3935材質砥材:アルミナ砥粒質量(g)2使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼
切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2ノートン(サンゴバン)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
サンドスポンジ マルチアングル ノートン(サンゴバン)サンドスポンジ マルチアングルノートン(サンゴバン)
369税込406
1個
当日出荷
耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
ファイバーディスクペーパー NEON ノートン(サンゴバン)ファイバーディスクペーパー NEONノートン(サンゴバン)
209税込230
1枚
当日出荷
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材