絞り込み
粒度・番手
  • 24(5)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 46(2)
  • 60(14)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 100~120(1)
  • 100~150(1)
  • 120(10)
  • 120~180(1)
  • 120~320(1)
  • 150(1)
  • 180(5)
  • 180~320(1)
  • 200(1)
  • 320(4)
  • 400(5)
  • 1000~1200(1)
  • 1500~3000(1)
適合材
  • アルミ(17)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(37)
  • セラミックス(2)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(8)
  • 樹脂(10)
  • (1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (40)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • ノートン(サンゴバン)
  • モノタロウ(80)
  • エスコ(2,400)
  • ミニター(1,733)
  • ヤナセ(柳瀬)(900)
  • TRUSCO(664)
  • SK11(537)
  • イチグチ(510)
  • サンフレックス(506)
  • NSK(ナカニシ)(490)
  • リューター(日本精密機械工作)(384)
  • ツボサン(343)
  • マキタ(334)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • ヤマグチ(232)
  • 3M(スリーエム)(207)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(202)
  • アイウッド(191)
  • 高島産業(186)
  • FUJI STAR(三共理化学)(180)
  • 日本レヂボン(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)

    エクスプローラー0.8

    ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
    用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
  • 切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 信長0.8

    ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 秀吉1.0

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 XT イノックス ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 XT イノックス

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
  • NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)

    NORTON ベアテックスハンドパッド

    ノートン(サンゴバン)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
    用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
  • 切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイアー

    ノートン(サンゴバン)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
  • インデア ノートン(サンゴバン)

    インデア

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
    材質A砥石(アルミナ質砥粒)
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 ウルトラ ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ウルトラ

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • サンドスポンジブロック ノートン(サンゴバン)

    サンドスポンジブロック

    ノートン(サンゴバン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
    用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
  • ベアテックス ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)

    ベアテックス ディスクブラシ

    ノートン(サンゴバン)
    6,498税込7,148
    1セット(5枚)
    欠品中
    ●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
    用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。トラスコ品番364-1635粒度120相当厚さ(mm)16質量(g)90穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
  • NORTON A275 マジックディスクペーパー ノートン(サンゴバン)

    NORTON A275 マジックディスクペーパー

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
    用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。ベージュ質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710]適合材木工、プラスチック外径(mm)125穴タイプ7つ穴
  • 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 家康1.6

    ノートン(サンゴバン)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 秀吉1.0

    ノートン(サンゴバン)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 信長0.8

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 家康1.6

    ノートン(サンゴバン)
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • サンドスポンジシート ノートン(サンゴバン)

    サンドスポンジシート

    ノートン(サンゴバン)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジシートです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。
    用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
  • アルカンサス砥石ハード ノートン(サンゴバン)

    アルカンサス砥石ハード

    ノートン(サンゴバン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。
    用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#4000相当
  • ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    ヴォルテックスTM 3D 不織布ディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    5,498税込6,048
    1パック(10個)
    当日出荷
    ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用トラスコ品番413-3978材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)7.0粒度180~320質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
  • 切断砥石 政宗 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 政宗

    ノートン(サンゴバン)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ) ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイヤ―ALU(アルミ)

    ノートン(サンゴバン)
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • アルミナ Aceディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    アルミナ Aceディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    3,298税込3,628
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン軸径(Φmm)6形状ディスク幅(mm)1.1粒度120質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
  • 仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    仕上げフェルトディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
  • ヴォルテックス ブルーディスク ノートン(サンゴバン)

    ヴォルテックス ブルーディスク

    ノートン(サンゴバン)
    7,298税込8,028
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
    用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)トラスコ品番382-7143粒度120~320相当厚さ(mm)10.0質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]硬度ミディアム最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]外径(Φmm)100
  • ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)

    ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
    用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
  • サンドスポンジ マルチアングル ノートン(サンゴバン)

    サンドスポンジ マルチアングル

    ノートン(サンゴバン)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
    用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
  • 切断砥石 謙信 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 謙信

    ノートン(サンゴバン)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
  • ION スピード ノートン(サンゴバン)

    ION スピード

    ノートン(サンゴバン)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
    用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
  • 切断砥石 ブルーファイヤ―MULTI ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイヤ―MULTI

    ノートン(サンゴバン)
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷
  • VTX 不織布ディスク 青 ノートン(サンゴバン)

    VTX 不織布ディスク 青

    ノートン(サンゴバン)
    979税込1,077
    1箱(2枚)
    当日出荷
    溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
    用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。付属品バックアップパッド1枚付適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。粒度P400番仕上り相当(細目)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)102×16/15適合材金属
  • 切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強

    ノートン(サンゴバン)
    5,998税込6,598
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
    用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
  • ブレイズ ファイバーディスク ノートン(サンゴバン)

    ブレイズ ファイバーディスク

    ノートン(サンゴバン)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
    用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
  • SGブレイズTM ディスクブラシ ノートン(サンゴバン)

    SGブレイズTM ディスクブラシ

    ノートン(サンゴバン)
    7,998税込8,798
    1パック(5個)
    当日出荷
    次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
  • SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    SGブレイズTM セラミックディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    4,598税込5,058
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。仕様「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3960材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布軸径(Φmm)6幅(mm)1.2粒度60質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
  • クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    クリーニング不織布ディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    4,598税込5,058
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3935材質砥材:アルミナ砥粒軸径(Φmm)6幅(mm)7.0粒度400質量(g)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
  • 【箱】切断砥石XTイノックス ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石XTイノックス

    ノートン(サンゴバン)
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷
    中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
  • サンドスポンジ ダブルアングル ノートン(サンゴバン)

    サンドスポンジ ダブルアングル

    ノートン(サンゴバン)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。コンパクトで手にフィットする形状になっています。
    用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
  • ファイバーディスクペーパー NEON ノートン(サンゴバン)

    ファイバーディスクペーパー NEON

    ノートン(サンゴバン)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
    用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質アランダム砥粒A砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
  • ION マルチ ノートン(サンゴバン)

    ION マルチ

    ノートン(サンゴバン)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。
    用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材