研磨材 :「アルミ用 砥石」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。
材質単結晶・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
適合材金属
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)1.1
軸長(mm)4
粒度120
仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3927
材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン
形状ディスク
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。