研磨材 :「塗膜除去」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。画期的な「ヴォルテックス(TM)技術」を施した砥粒が、焼け取りや目消しから面ぼかし作業まで対応します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなどのエッジ部分のバリ取り、内周研磨、肌調整、塗膜除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)7.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度180~320 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3978 材質不織布砥材:ヴォルテックスTM特殊アルミナ砥粒 質量(g)9 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミなど
1パック(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm)125 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)NEON ストリップディスク
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。 適合100mmディスクグラインダ用 材質不織布、シリコンカーバイド。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
979 税込1,077
当日出荷

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10.0 粒度120~320相当 硬度ミディアム トラスコ品番382-7143 質量(g)95 穴径(Φmm)15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000] 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング