4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

ノートン(サンゴバン)切断砥石 謙信
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)3.0 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります