NEON ストリップディスクノートン(サンゴバン)当日出荷
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。適合100mmディスクグラインダ用材質不織布、シリコンカーバイド。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ベアテックス ディスクブラシノートン(サンゴバン)当日出荷
●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。
●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。
●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。
●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15/16厚さ(mm)16粒度120相当トラスコ品番364-1635質量(g)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
ヴォルテックス ブルーディスクノートン(サンゴバン)当日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)外径(Φmm)100厚さ(mm)10.0粒度120~320相当硬度ミディアムトラスコ品番382-7143質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります