研磨材 :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSK(エフエスケー)CBN レジン ステンレス軸
用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 粒度170 砥材BZC 硬度R 結合剤B
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 粒度170 砥材MDC 硬度R 結合剤B
1本
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸
砥粒ボラゾン 結合剤電着 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

適合超硬合金、セラミックス、ガラス 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

砥粒ボラゾン 結合剤電着 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 粒度170 砥材BZ 硬度N 結合剤V
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 砥材BZ 硬度R 結合剤V
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高耐久
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDY 結合剤V
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高精度
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合セラミックス、超硬合金、ガラス 砥粒ダイヤモンド 結合剤電着
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途精密用・一般用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 粒度200 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 粒度200 砥材BZY 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途精密用 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)3 形状A 粒度320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)45 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削 砥材A 硬度P 結合剤B(レジノイド) 適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクO
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 粒度60 形状O 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)トップカット
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途荒研削 適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼 形状TOP 厚さ(mm)10 結合剤B(レジノイド) 最高使用周速度(m/s)50
1箱(12個)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクI
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 形状I 粒度60 砥粒PA(ピンク) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
439 税込483
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 粒度36 形状L 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒F
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36 粒度36 形状F 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります