研磨材 :「ガラス 研磨剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

用途ガラス表面の汚れ・油膜・ガラスコーティング剤・ウォータースポットの除去 成分研磨剤 内容量(mL)80ml 名称自動車の窓ガラス用クリーナー コードEA922JG-16 液性弱アルカリ性 アズワン品番78-0755-98
1個
1,340 税込1,474
3日以内出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長く使用できるよう回転数は15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#180・#280(各1個) 高さ(mm)9.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー、木材、セラミックタイルなどの材料の切除に適しています。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本組 電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。 お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本 適合材ガラス アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
1,600 税込1,760
当日出荷

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)1.01 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)4.8
1パック(2本)
715 税込787
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。硬い素材に対する刃付け、磁器、宝石、非鉄金属用。円錐形状や平らな面、研削やエッチング加工に最適。ガラス製のコップの粗い飲み口の研磨、セラミックのバリ取り、ガラスエッチング加工時にダイヤモンドエングレービングビットの代用として幅広くお使いいただけます。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。一般的な用途として、余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適です。酸化アルミ砥石より高い硬度のため、ガラスやセラミックなどの硬い材料の加工に適しています。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)3.55 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)3.2
1本
465 税込512
翌日出荷

エスコ軸付砥石
バリ取りや錆取り、その他一般的な研削用。石、ガラス、非鉄金属の研削に。
軸径(Φmm)3.2 幅(mm)7.11 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)7.1
1本
465 税込512
翌日出荷

ポリッシングコンパウンド、ダイヤモンドペーストなどの前磨き用として使用すれば、細やかな最終仕上げ面が得られます。また、ガラスや非鉄金属の磨き加工にも使用できます。
用途最終仕上げ用(フィニッシュストン) 寸法(mm)3×6×150 エスコ品番EA819BW-3 セット内容#180(プラム)・#220(パープル)・#280(ブルー)・#320(ブラウン)・#400(グリーン)・#600(イエロー)・#800(ピンク)・#1000(ホワイト)・#1500(スカイブルー)
1セット(9本)
8,180 税込8,998
当日出荷

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。
材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8
1本
5,560 税込6,116
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-13
1個
6,810 税込7,491
8日以内出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-19
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-18
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 直径(mm)38.1
1セット(5枚)
1,940 税込2,134
翌日出荷

カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。プラスチックの切断に最適。EA818E-139に取付けて使用してください。超硬コーティング。
厚さ(mm)1.1 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)38.1
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)6.0 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)6.4
1本
505 税込556
翌日出荷

硬質材料の削り出しに適しています。翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の繊細で細やかな作業に最適。平面や曲面の加工はもちろん、ストップカットやVカットにも対応でき、45°に保持して、先端でフラットな底面の切込みや溝彫り、フラットなサイドカットやVカットも実現可能。
軸径(Φmm)2.4 粒度#126 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 刃径×刃長×全長(mm)4.8×10×45
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷


1個
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシの長さ調整ができます(腰の強さの調整)
材質(ブラシ部)ガラス繊維 エスコ品番EA109DP 軸径(Φmm)7 ブラシ直径(Φmm)2
1個
3,660 税込4,026
当日出荷

用途一般鋼用 粒度#60 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒アルミニウムオキサイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
515 税込567
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#80 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-88 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-87 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

用途ステンレス用 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

用途ステンレス用 粒度♯120 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

高い研削力を有しています。
用途一般鋼用 粒度#40 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒アルミニウムオキサイド 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス アズワン品番64-2269-90 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。
用途ステンレス用 粒度#40 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります