研磨材 :「サンダー 研磨」の検索結果

関連キーワード
251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。 EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。 材質タオル地 厚さ(mm)約4 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA809PB-11 回転数900rpm(最大) 直径(mm)125(140)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
特価
829 税込912
当日出荷

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削 外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 内径(Φmm)20 エスコ品番EA843A-3 サイズ(mm)Φ100×20 ダイヤ幅(mm)6
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに。EA818E-139に取付けて使用してください。
厚さ(mm)1.0 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)31.8
1セット(5枚)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品#80サンドペーパー×3枚 質量(g)620 本体寸法(mm)263×91×115(H) ペーパー寸法(mm)95×95 アズワン品番64-7925-03
1台
7,270 税込7,997
翌日出荷

木材の研削、刃物の研磨に電気の力でカンタン、研削・研磨。二重絶縁、変速機能付。作業のシーンに合わせて、ヘッド部の角度を55度の範囲内で調整できます。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止します。作業性のよいスライド式ロックスイッチで連続運転にも便利です。1回の連続使用時間は10分以内にしてください。工具レスで簡単にベルト交換ができます。
仕様●型番:BY-1031●回転数:5,500~6,700rpm●電源:AC100V●消費電力:180W●電流:1.9A●ベルト速度:6.6~8m/s●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:70×380×66(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:#120、#400研磨ベルト各1本 アズワン品番65-3892-73
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付 アズワン品番65-3892-72
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付) アズワン品番65-3893-55
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2 アズワン品番65-3892-75
1台
9,700 税込10,670
翌日出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

EA366HA-5 ダストフリーサンダー(ハンディー型) エスコ 動画あり
付属品ホースアダプター(32・38・64)、#150研磨シート×1枚 ホース長さ(m)1.8 パッドサイズ(mm)82×285 関連資料(0.28MB)
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA819AS-12 外径(Φmm)22
1個
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA819AS-11 外径(Φmm)22
1個
505 税込556
翌日出荷

1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

用途ツヤ出しに 直径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)約13/15(実測値) 材質フェルト(毛などの圧縮) エスコ品番EA818-102 最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質ポリウレタン 厚さ(mm)約35 直径(Φmm)125 取付け方法マジックテープ式 アズワン品番64-2270-10
1個
555 税込611
当日出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度1000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-100 適合材金属、木工
1セット(5枚)
495 税込545
当日出荷

1個
605 税込666
当日出荷

外径(mm)95 内径(Φmm)16 厚さ(mm)16 粒度320 エスコ品番EA809CD-320 材質ナイロン繊維
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

1個
695 税込765
当日出荷

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材 アズワン品番65-9284-65
1枚
800 税込880
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 エスコ品番EA818-101 外径(Φmm)125
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1個
835 税込919
当日出荷


『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります