1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
エスコ品番EA843RD-105
刃厚(mm)2.2
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)38.1×0.6
乾式タイプ
6分割セグメント刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能
アズワン品番65-5657-85
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-15
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-16
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、ガラス、タイルの面取り、研削用
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:100、穴径:15.0
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
アズワン品番64-7924-18
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
アズワン品番65-3892-66
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。