6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA809YA-36 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 砥粒A/WA 外径(mm)180
1セット(25枚)
16,100 税込17,710
翌日出荷

外径(mm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥粒A/WA エスコ品番EA809YA-24
1セット(25枚)
16,100 税込17,710
翌日出荷

ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。
仕様●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ180×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:8,500rpm●粒度:#60●入数:25枚 アズワン品番65-9304-87
1箱(25枚)
37,500 税込41,250
翌日出荷

粒度NX46 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 入数10枚
1袋
8,240 税込9,064
翌日出荷

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりがきれい。 低発熱でワークが焼けにくい 2次バリが出にくい 軽い力で楽に作業ができます。
仕様●パッド外径:95mm●適応ディスク外径:102mm●入数:1枚●取付可能部品:EA809MD-136~-180 アズワン品番65-2222-16
1枚
330 税込363
翌日出荷

砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21 アズワン品番68-1851-30
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります