1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります