用途金属切断
直径(Φmm)405
穴径(Φmm)25.4
山数120P
最大回転数(min-1[r.p.m])1100
適合材アルミ
アズワン品番64-7940-23
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
シャープな切れ味
高品質酸化アルミ砥粒
安全な両面補強タイプ
鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm
適合材鉄
アズワン品番65-2233-97
1パック
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)23.8
直径(Φmm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
用途金属、木材、プラスチックの切断に
外径(Φmm)32
適合EA818E-140
直径(Φmm)32
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
主要切断材料金属、木材、プラスチック
ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能
アズワン品番65-5657-85
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)38.1×0.6
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶
アズワン品番65-9284-69
1セット
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-93
1箱(5枚)
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-90
1箱(5枚)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-89
1箱(5枚)
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
粒度60S
仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。
サイズ直径107×1.0×15mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。