用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)405
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1100
アズワン品番64-7940-22
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
用途アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
直径(Φmm)355
穴径(Φmm)25.4
山数80
最大回転数(min-1[r.p.m])1500
アズワン品番64-7940-24
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。
主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用
エスコ品番EA115GC-25
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
仕様●メーカー:LENOX(レノックス)●型番:2004946●外径(mm):125●刃厚(mm):1.3●穴径(mm):22●最大回転数(rpm):12,200●15・20mmアダプタ付●セグメントタイプ
アズワン品番65-3892-61
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。