研磨材 :「3.5mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:3.5、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-22
入数1本入り
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
軸径(Φmm)3
粒度#120
刃径×刃長×全長(mm)3.5×5.0×55
アズワン品番64-7929-40
入数1本入り
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
6本組
電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。
お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本
適合材ガラス
アズワン品番65-2229-92
1セット(6本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
1個
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
アズワン品番64-7939-99
1枚
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min-1[r.p.m])4300
アズワン品番64-7940-01
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。
材質合金工具鋼(SKS-8)
刃長110mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
仕様金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
刃長110mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA819SY-33
セット内容(刃径×刃長)Φ2.9mm、2.1×7.7mm、2.2×9.0mm、5.3×0.8mm、3.5×5.8mm、3.4×9.3mm×各1本、プラスチックケース入り
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
1本
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-33
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-32
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-41
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:100mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-40
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1本
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
形状(mm)平:4.8×1.1、半丸:5.1×1.5、ササ刃:4.7×1.7、三角:3.5、角:2.2、丸:Φ2.8
1組
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
平・半丸・丸・三角
仕様●全長(mm):140●刃長(mm):70●粗さ:中目●形状(mm):平(4.8×1.1)半丸(5.1×1.5)丸(Φ2.8)三角(3.5)
アズワン品番65-2136-28
1セット(5本)
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。