マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。
用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板
仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
刃先超硬チップ
最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.2
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
サーメットチップ採用で切削性・耐久性に優れたチップソーです。
切断時の火花や材料焼けがなく、大幅な刃物寿命の向上を実現しました。
ステンレス材の切断も可能です。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、ステンレス(SUS 304)の切断。
切断能力(mm)(鉄鋼・ステンレス)10
高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。
トラスコ品番162-3854
材質刃先:ダイヤモンドチップ
刃数10
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1.5
適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。
用途用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材、一般合板
○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
スレート
×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード
金属系建材
×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ
樹脂系建材
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材特に木材、一般合板、石膏ボード
使用電動機充電式マルノコ
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。