研磨材 :「研磨剤 微粒」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高級微粒チップで強化硬質ボード切断にも優れた耐摩耗性があります。6対1組刃仕様で直進性も高く切味25%UP(メーカー従来比)です。超鋭角研磨仕上げで軽い切断を実現しました。イエローフッ素コーティングレーザースリット加工仕様です。
用途硬質石こうボード、強化石こうボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.2
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。
材質刃先:サーメットチップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。
用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。
穴径(mm)20
仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0779
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
最高級微粒チップ採用の為、刃先がより鋭利になり耐摩耗性が上がりました。6対1組刃(平刃)を採用した為、直進性に優れ高精度な切断が可能です。ドレスマルノコに最適な刃型、刃厚設計です。台金表面にゴールドフッ素コーティング加工のため、滑りの良い切断が可能です。制振・清音ブルーレーザースリット採用で切断時の横振れを制限し、切断音も軽減します。集じん丸のこ、防じんマルノコ、充電マルノコ、コーに優れ耐久長持ち。
用途一般木材、合板、集成材、石こうボード、ファイバーボードなど。一般木材、合板、集成材、化粧合板、パーチクルボード、石こうボード、スタイロフォーム、コンパネ材、MDF材、OBS材等。
穴径(Φmm)20
適合材木工
2018年トラスコ掲載ページ5 0789
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。