日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)18
材質アランダム
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)18
材質ジルコニア
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。
研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし
材質セラミック砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)25
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り
外径(Φmm)100
材質アランダム砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
羽根の長さ(mm)18
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り
材質砥材:アルミナ
2018年トラスコ掲載ページ5 0933
研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
トラスコ品番126-5939
材質セラミック砥粒
粒度80
羽根枚数72枚
回転数最高使用:13600(rpm)
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
トラスコ品番852-4925
材質研磨布:アランダム砥粒
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数80
砥粒アランダム
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)19.5
穴径(mm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り
材質砥材:ジルコニア
2018年トラスコ掲載ページ5 0933
研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り
材質【研磨布】アランダム砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径M10(P1.5)
外径(Φmm)100
砥粒アランダム
羽根の長さ(mm)19.5
穴径M10
不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。
外径(Φmm)100
付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り
材質アランダム砥粒
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具100mmディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95
厚さ(mm)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(10枚)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。
トラスコ品番835-6045
材質砥材 シリコンカーバイド
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度62.8m/s(3768m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0991
1セット(5個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
外径(mm)100
材質ジルコニア砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高周速度72m/s(4300m/min)
羽根の長さ(mm)18
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
材質研磨布:アランダム砥粒
軸長(mm)40
砥粒アランダム
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
砥材アルミナ
質量(g)22
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)35
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
砥材アルミナ
質量(g)25
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
トラスコ品番852-5336
材質研磨布:ジルコニア砥粒
粒度(#)80
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数80
砥粒ジルコニア
適合材鉄、ステンレス
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16.5
穴径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。溶接ビード取り。塗料及びサビ落とし。バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター
材質【研磨布】ジルコニア砥粒
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(Φmm)100
砥粒ジルコニア
羽根の長さ(mm)16.5
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度100
砥粒ジルコニア
トラスコ品番852-5027
質量(g)75
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。