面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅡ型(1枚刃)ノンコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンクタイプもあります
仕様●刃径(Φ):16●面取径(mm):4~15●全長(mm):65●シャンク径(Φ):8●シャンク長(mm):50
アズワン品番65-6730-44
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)ノンコート。穴開タイプ。非鉄金属用。モールステーパシャンクタイプもあります
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
面取りカッターⅢ型(3枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。3枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用
面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
面取りカッターⅡ型(1枚刃)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。1枚刃タイプ。鋼 ステンレス鋼用。モールステーパシャンク
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。