研磨材 :「ボート 研磨」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)100
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)22・20
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)350
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)22・20・25.4
1個
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
特にダクタイル鋳鉄管に対し抜群の切れ味と寿命を両立しました。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。レジノイド砥石と比較し、火花の発生を最小限に抑える事が出来ます。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。基盤側面の電着ダイヤにより、切断抵抗の少ない切断作業を実現しました。レスキューや緊急災害対策用としても性能を発揮します。
用途鋳鉄管をメインに鍛造品、FRP、モルタルライニング管、粉体塗装管の切断。
チップ厚さ(mm)3
外径(mm)300
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)22・20・25.4
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。