研磨材 :「丸管」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です) 刃数36 質量(g)305 刃厚(mm)1.8 外径(mm)180 内径(mm)20 関連資料(0.54MB) 最高回転速度(min-1)5500
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です) 刃数24 質量(g)125 刃厚(mm)1.6 外径(mm)125 内径(mm)20 関連資料(0.54MB) 最高回転速度(min-1)5500
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷

プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です) 刃数22 質量(g)85 刃厚(mm)1.6 外径(mm)100 内径(mm)20 関連資料(0.54MB) 最高回転速度(min-1)5500
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です) 刃数28 質量(g)100 刃厚(mm)1.6 外径(mm)110 内径(mm)20 関連資料(0.54MB) 最高回転速度(min-1)5500
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング