ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)(六角)6.35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
先端形状イバラ目
適合材木材
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途金属・木材の研磨、さび落としや汚れ取りに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに
適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
粒度60
適合材一般鋼材
アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用頻度の高い5種類の形状をセット。
用途一般鋼材の研削・バリ取りに。
適合材一般鋼材
砥材アルミナオキサイド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
毛腰がやわらかく、研磨面をキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。バリ取り
毛材真鍮:0.15
芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
溝などのさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
66ナイロン素材で柔軟性があり、耐久性に優れる
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。汚れ落とし
外径(Φmm)16
毛材66ナイロン白(0.5)
芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
もろさが少ない一般的な砥材配合の砥石です。
用途金属バリ取り、修正等 。金属加工・金型製作・彫金に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
鉄のさび落とし・塗装はがし・バリ取り・汚れ落としなどに、平面のさび・ペンキ落としに!
仕様●最高使用回転数:4500min-1
キズを付けにくい豚毛を採用。研磨材を塗布することにより細部の研磨も可能です。
用途金属・小物等の汚れ落としに!
仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
砥粒が鋭利で硬く、もろくなっており、目詰まりをおこしにくく硬い工作物の研削に向きます。
用途ガラス彫刻・樹脂・石材加工に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(4本)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
軸部先端がキャップ加工付きでキズつけにくい
用途パイプや穴内部の研磨・清掃に 。磨く 。バリ取り 。さび落とし
毛材ワイヤー硬鋼線(0.2)
芯線直径(Φmm)2.0(異形線)×2本ネジリ
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品ダイヤモンドビット×30
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
アズワン品番64-9605-25
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に
付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1
適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
1パック(5本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本
軸(mm)2.35
1セット(29本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ダイヤモンド先端加工
用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻
仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
付属品ダイヤモンドビット×12
適合軸径(Φmm)2.35対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途ワックスがけ・ポリッシング作業に
付属品スポンジポリッシャー×1
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに
付属品フェルトバフ×1
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
2種類のナイロンブラシで汚れをかき取る
用途タイルの汚れ落とし・水アカ落としに
付属品ナイロンブラシバフ×1
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に
仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1
付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ
定格電圧(V)DC18
コード長さ(m)約1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000
定格消費電力(W)9
チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2
定格時間約10分
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1セット(2枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。