研磨材 :「ジルコニア 研磨」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 入数(枚)10 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)15
1セット(10枚)
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)オフセット砥石
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36 厚さ(mm)6 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
599 税込659
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)パットレスフレキ砥石
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。
用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。 砥粒ジルコニア砥粒 砥石寸法(mm)厚さ3 適合材鉄・ステンレス
1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
用途ステンレス、一般鋼用 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚
97 税込107
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用 粒度#46 厚さ(mm)1.5 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 入数(枚)8 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1セット(8枚)
859 税込945
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)切断ライダー
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。6枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用 粒度#46 厚さ(mm)2.3 砥材MZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558 入数(枚)6 硬度P 適合材ステンレス、一般鋼用 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1セット(6枚)
859 税込945
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)NSX切断砥石 神業 0.8mm
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 粒度60 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 砥粒セラミックス砥粒 結合剤B.F2 適合材ステンレス・アルミ
1枚ほか
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。 粒度36 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
439 税込483
4日以内出荷

弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105
1枚
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります