研磨材 :「塩ビ管 20」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め!
砥石と比較すると寿命は100倍以上
切断スピードは約4倍です。(社内テスト値)
目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断
付属品リング(H):20、22、25.4
幅(mm)8
内径(Φmm)30.5
適合材塩ビ管・鋳鉄管
最高使用周速度(m/s)100
ダイヤ層厚さ(mm)3
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)2.2
適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械電気ディスクグラインダ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。