研磨材 :「研削砥石」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法よる放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 柔らかなあたり 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 目づまりが少ない ウロコ型
穴径(mm)15 砥材GXA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)フレキシブル砥石
ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない
砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度Q 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300
1セットほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段
砥材WAZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
1セット
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36 穴径(mm)15 砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材 寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
1セット
699 税込769
翌日出荷

波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段
穴径(mm)15 砥材AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材アルミ 寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
1セット
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36 砥材WAZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 適合材ステンレス、鉄 穴径(mm)22 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
1セット
279 税込307
翌日出荷

ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。目詰まり・衝撃が少ない。鉄・ステンレスのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業時に。
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります