研磨材 :「サーフェーサーエース」の検索結果
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4.5
穴径(Φmm)10M
仕様乾式
トラスコ品番382-2419
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6.0
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0981
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)6.0
チップ幅(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。
本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。
脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径M10
仕様荒・中仕上げ用
トラスコ品番397-0973
質量(g)300
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)20
種別ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)6
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。