研磨材 :「研磨ベルト」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材AA(酸化アルミニウム)
適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材ZA
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材金属全般
溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。
材質砥材:アランダム砥粒(A)
長さ(mm)915
幅(mm)100
砥材A
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。
用途アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
幅(mm)12
長さ(mm)330
砥材ジルコニア
質量(g)6
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。
発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
寸法(mm)100×915
砥材ZA(ジルコニア)
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
セラミック砥粒を使用した研磨ベルトです。形状がシャープなため軽研削でも切れ味が損なわれません。微細な結晶構造を持つ砥粒のため自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒と比較して研削力が持続します(ロングライフ)。ステンレス鋼、チタン合金等、難削材の研削に適します。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
基材高強度布
適合材ステンレス鋼、チタン合金等
砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨に
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材セラミック砥粒(SG)
基材高強度布
適合材ステンレス鋼・チタン合金など
耐熱性を加味した接着剤を使用しており、木工生地の厚み規正から仕上げ研磨まで木工乾式研磨で高性能を発揮します。
用途木工重研磨作業(厚み規正)から仕上げ研磨まで広範囲に対応いたします。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロークサンダー、スピンドルサンダー等に最適です。
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)533
形状ベルト・ロール
寸法(mm)75×533
基材Xw
砥粒WA
適合材木工
接着剤R/G
セラミック砥粒を使用しています。
砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
砥材セラミック砥粒
質量(g)7
適合材ステンレス鋼、チタン合金等
幅×長さ(mm)12×330
乾式専用タイプ
用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。
砥粒ホワイトアランダム
適合材木工
長さ(mm)915
幅(mm)100
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)20×520
砥材AA(アルミナ)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。