研磨材 :「自動研磨機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)
厚さ(mm)13
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
付属品15mm用ワッシャー付
色黒
質量(g)110
適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
グレードXCS
塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。
仕様1ロール/500ディスク付
トラスコ品番835-9045
材質砥材:酸化アルミニウム
質量(g)365
番手#6000
2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(500枚)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。