2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(15枚)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります