研磨材 :「3m トライエムアイト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。
シートサイズ(mm)228×280
砥材S(シリコンカーバイド)
基材クラフト紙AW
適合材金属、木工
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。
用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。
仕様フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様のり付
形状ロールタイプ
質量(kg)1
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。