研磨材 :「3M」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
曲面によくなじむ柔軟性があります。
目詰まりしにくく水洗いも可能です。
用途金属の汚れ落としに。
木工品の研磨に。
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番250-1324
アズワン品番65-1948-76
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。
150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。
手すり、屋根などのケレン作業に最適。
トラスコ品番114-7815
材質砥粒:酸化アルミニウム
長さ(mm)230
幅(mm)150
色栗色
砥粒酸化アルミニウム
仕上がり相当番手#60
適合材金属
1箱(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
トラスコ品番854-9926
材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム
長さ(mm)110
幅(mm)75
粒度(#)80
色青
1箱(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
外径(mm)100
穴径(mm)16
関連資料(1.97MB)
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に
適合専用パッド:TSパッド ライト
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)50
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番250-1322
アズワン品番65-1948-77
1箱(15枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。
重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。
総研磨量が大きく長寿命です。
トラスコ品番124-1976
1箱(100本)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。
霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
用途磨き作業時の目消し作業に。
トラスコ品番250-1323
アズワン品番65-1948-78
1箱(15枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1箱(50本)
¥67,980
税込¥74,778
19日以内出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。
トラスコ品番218-4054
厚さ(mm)30
色灰
外径(Φmm)305
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。
トラスコ品番273-6926
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール
軸径(Φmm)6
色黄
砥材酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)50.8
仕上がり相当番手#80
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1箱(100枚)
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
1箱(125枚)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
用途バリ・カエリ除去作業。
適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー
材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム
外径×内径(Φmm)76.2×6軸
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。