研磨材 :「切削粉」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。
ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
全長(mm)215
刃長(mm)110
ヤスリ部幅W(mm)11
ヤスリ部厚T(mm)3.5
形状平形
材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)60
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
全長(mm)200
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
形状半丸
アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。
表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状平
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
全長(mm)200
刃長(mm)100
目の粗さ精密目(#3)
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状平
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。
仕様215MMサイズ(5本組)相当
材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金
形状平
寸法(mm)11×3.5
タイプ【目種】荒目/細目
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
形状セット(平・半丸・丸・角・三角)
全長(mm)200
刃長(mm)100
目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック
形状平
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。
材質SKS-8(合金工具鋼)
形状平
全長(mm)310
刃長(mm)250
刃幅(mm)25
刃厚(mm)6
切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
全長(mm)85
軸径Φ3
刃長(mm)45
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
軸径(Φmm)5
形状平
柄径(Φmm)5.0
全長(mm)105
タイプ平
刃長(mm)60
刃幅(mm)7
刃厚(mm)3
適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。
切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。
HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。
はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工
目の粗さ中目
全長(mm)105
刃長(mm)60
柄径(Φmm)5.0
適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。
形状角
タイプ粗さ:荒目
刃長(mm)350
刃幅(mm)15
刃厚(mm)15
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。