研磨材 :「陶器 研磨」の検索結果
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。
適合材石材
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
刃先形状セグメント
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。
適合材磁器・陶器タイル
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.3
刃先形状ウェーブリム
切断距離(m)150
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。
適合材磁器・陶器タイル
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1
刃先形状ウェーブリム
切断距離(m)250
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。
適合材石材
内径(Φmm)22(20)
外径(Φmm)125
刃厚(mm)2
刃先形状セグメント
切断距離(m)300
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。
リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。
適合材洋瓦・和瓦
内径(Φmm)20(15)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.3
刃先形状ウェーブリム
切断距離(m)400
ダイヤ幅(mm)5
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。