ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。
仕様艶出し研磨用
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
トラスコ品番175-8306
厚さ(mm)10
質量(g)250
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に
種別鉄工用
材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
全長(mm)140
質量(g)5
刃長(mm)40
適合材鉄工
細軸・精密加工に適しています。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
全長(mm)130
刃長(mm)30
粒度#600
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20
仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル
適合チャンネルブラシフラットI型・J型
質量(g)40
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9328
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9327
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9329
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)270
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9331
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。
トラスコ品番256-9330
材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)
軸径(Φmm)3
粒度(#)170
寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0
全長(mm)130
刃長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。