3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります